OBO BETTERMANN - OBO5218977 165 KRB SO SUPPORTO CONDUTTORE TETTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Diametro del conduttore - 8...10 mm
Metodo di montaggio - Altri
Applicazione - Tetto piano
Materiale del supporto - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4012195952220
Codice prodotto
OBO5218977
Cod. produttore
5218977
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Diametro del conduttore:
8...10 mm
Metodo di montaggio:
Altri
Applicazione:
Tetto piano
Materiale del supporto:
Plastica
Materiale dell'elemento di serraggio:
Calcestruzzo
Lunghezza del supporto:
140 mm