OBO BETTERMANN - OBO5218888 165 KRB-I SUPPORTO CONDUTTORE TETTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto
Diametro del conduttore - 8...8 mm
Metodo di montaggio - Altri
Applicazione - Tetto piano
Materiale del supporto - Plastica
Confezione
9 PZ
EAN
4012195462972
Codice prodotto
OBO5218888
Cod. produttore
5218888
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a scatto
Diametro del conduttore:
8...8 mm
Metodo di montaggio:
Altri
Applicazione:
Tetto piano
Materiale del supporto:
Plastica
Materiale dell'elemento di serraggio:
Calcestruzzo
Lunghezza del supporto:
133.5 mm