OBO BETTERMANN - OBO5217075 159 VA-V SUPPORTO CONDUTTORE TETTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto
Diametro del conduttore - 8...8 mm
Metodo di montaggio - Avvitabile
Applicazione - Tetto in lamiera ondulata
Campo di serraggio - 0...0 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4012195407959
Codice prodotto
OBO5217075
Cod. produttore
5217075
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a scatto
Diametro del conduttore:
8...8 mm
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Applicazione:
Tetto in lamiera ondulata
Campo di serraggio:
0...0 mm
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza del supporto:
61 mm