OBO BETTERMANN - OBO5216818 159 K-VA SUPPORTO CONDUTTORE TETTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Diametro del conduttore - 8...10 mm
Metodo di montaggio - Avvitabile
Applicazione - Tetto in lamiera ondulata
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
20 PZ
EAN
4012195813279
Codice prodotto
OBO5216818
Cod. produttore
5216818
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con graffa
Diametro del conduttore:
8...10 mm
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Applicazione:
Tetto in lamiera ondulata
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza del supporto:
61 mm