OBO BETTERMANN - OBO5215875 157 FX-AL SUPPORTO CONDUTTORE TETTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto
Diametro del conduttore - 8...8 mm
Metodo di montaggio - Ad aggancio
Applicazione - Tetto spiovente
Campo di serraggio - 0...0 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4012195531791
Codice prodotto
OBO5215875
Cod. produttore
5215875
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a scatto
Diametro del conduttore:
8...8 mm
Metodo di montaggio:
Ad aggancio
Applicazione:
Tetto spiovente
Campo di serraggio:
0...0 mm
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale dell'elemento di serraggio:
Alluminio
Lunghezza del supporto:
140 mm