pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5215544 157 FK-VA 230 SUPPORTO CONDUTTORE TETTO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5215544 157 FK-VA 230 SUPPORTO CONDUTTORE TETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa

  • Diametro del conduttore - 8...10 mm

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Applicazione - Tetto spiovente

  • Campo di serraggio - 0...0 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195902591

Codice prodotto

OBO5215544

Cod. produttore

5215544

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con graffa

Diametro del conduttore:

8...10 mm

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Applicazione:

Tetto spiovente

Campo di serraggio:

0...0 mm

Materiale del supporto:

Plastica

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Lunghezza del supporto:

230 mm

Supporto per tetti 8mm, V2A, 1.4301