OBO BETTERMANN - OBO5215382 157 LK-CU SUPPORTO CONDUTTORE TETTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Diametro del conduttore - 8...10 mm
Metodo di montaggio - Avvitabile
Applicazione - Tetto spiovente
Materiale del supporto - Rame
Confezione
10 PZ
EAN
4012195811930
Codice prodotto
OBO5215382
Cod. produttore
5215382
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con graffa
Diametro del conduttore:
8...10 mm
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Applicazione:
Tetto spiovente
Materiale del supporto:
Rame
Materiale dell'elemento di serraggio:
Rame
Lunghezza del supporto:
212 mm