OBO BETTERMANN - OBO5207851 177 B-HD20 MORSETTO DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Plastica
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica
Materiale dell'elemento di serraggio - Altri
Materiale del cavallotto - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
4012195336433
Codice prodotto
OBO5207851
Cod. produttore
5207851
Produttore
OBO
Materiale del supporto:
Plastica
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con graffa
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro con filettatura metrica
Materiale dell'elemento di serraggio:
Altri
Materiale del cavallotto:
Plastica
Materiale della base di fissaggio:
Plastica
Dimensione filettatura, metrica:
8


