pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5202833 132 VA SUPPORTO CONDUTTORE TETTO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5202833 132 VA SUPPORTO CONDUTTORE TETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Metodo di montaggio - Regolabile

  • Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)

  • Campo di serraggio - 185...260 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195403814

Codice prodotto

OBO5202833

Cod. produttore

5202833

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con graffa

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Metodo di montaggio:

Regolabile

Applicazione:

Sul colmo (tetti in coppi)

Campo di serraggio:

185...260 mm

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Lunghezza del supporto:

184.7 mm

Supporto per tetti con coppi e per colmi 8mm, V2A, 1.4301