OBO BETTERMANN - OBO5098442 MDP-2 D-48-T LIMITATORE SOVRATENSIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Collegamento 1 - Morsetto
Tensione massima continuativa AC - 41 V
Tensione massima continuativa DC - 58 V
Corrente nominale di carico - 0.58 A
Confezione
1 PZ
EAN
4012195406891
Codice prodotto
OBO5098442
Cod. produttore
5098442
Produttore
OBO
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Collegamento 1:
Morsetto
Tensione massima continuativa AC:
41 V
Tensione massima continuativa DC:
58 V
Corrente nominale di carico:
0.58 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
95 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Livello di protezione filo-terra:
800 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Frequenza:
0...0 MHz
Frequenza di taglio:
100 MHz
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Versione antideflagrante:
no