OBO BETTERMANN - OBO5098415 MDP-2 D-12-T-10 LIMITATORE SOVRATENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Tensione massima continuativa AC - 10.5 V
Tensione massima continuativa DC - 15 V
Corrente nominale di carico - 10 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 55 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012195787372
Codice prodotto
OBO5098415
Cod. produttore
5098415
Produttore
OBO
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Tensione massima continuativa AC:
10.5 V
Tensione massima continuativa DC:
15 V
Corrente nominale di carico:
10 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
55 V
Livello di protezione filo-terra:
800 V
Frequenza:
0...100 MHz
Frequenza di taglio:
100 MHz
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Read-out possibile
Versione antideflagrante:
no