OBO BETTERMANN - OBO5096976 MCF 35-P3+FS-440 LIMITATORE SOVRATENSION


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 105 kA
Tensione massima continuativa AC - 440 V
Configurazione di rete TN - sì
Configurazione di rete TN-C - sì
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 105 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4012195995012
Codice prodotto
OBO5096976
Cod. produttore
5096976
Produttore
OBO
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
105 kA
Tensione massima continuativa AC:
440 V
Configurazione di rete TN:
sì
Configurazione di rete TN-C:
sì
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
105 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Tensione nominale AC:
400 V
Livello di protezione:
2.5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
50 kA
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
no
Grado di protezione (IP):
IP20