OBO BETTERMANN - OBO5096974 MCF 35-1+FS-440 LIMITATORE SOVRATENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 35 kA
Tensione massima continuativa AC - 440 V
Configurazione di rete TN - sì
Configurazione di rete TN-C - sì
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 35 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4012195990116
Codice prodotto
OBO5096974
Cod. produttore
5096974
Produttore
OBO
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
35 kA
Tensione massima continuativa AC:
440 V
Configurazione di rete TN:
sì
Configurazione di rete TN-C:
sì
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
35 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Tensione nominale AC:
400 V
Livello di protezione:
2.5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
50 kA
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
no
Grado di protezione (IP):
IP20