OBO BETTERMANN - OBO5096878 MC 50-B 3+1 LIMITATORE SOVRATENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altre configurazioni di rete - sì
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 125 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 125 kA
Tensione massima continuativa AC - 2555 V
Tensione nominale AC - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012195077084
Codice prodotto
OBO5096878
Cod. produttore
5096878
Produttore
OBO
Altre configurazioni di rete:
sì
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
125 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
125 kA
Tensione massima continuativa AC:
2555 V
Tensione nominale AC:
230 V
Livello di protezione:
2 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
25 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Dimensione / Misura:
Distanziale modulare 8 TE
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
10 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
10 mm²
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Classe di prova tipo 1:
sì