OBO BETTERMANN - OBO5096863 MC 125-B NPE SPINTEROMETRO NPE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 125 kA
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Dimensione / Misura - 2 moduli
Altre configurazioni di rete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4012195966449
Codice prodotto
OBO5096863
Cod. produttore
5096863
Produttore
OBO
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
125 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Dimensione / Misura:
2 moduli
Altre configurazioni di rete:
sì
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
125 kA
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
10 mm²
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Tensione nominale AC:
230 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
10 mm²
Livello di protezione:
2.5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
0.1 kA
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Classe di prova tipo 1:
sì