pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5095303 V20-3+FS-385 LIMITATORE SOVRATENSIONE V2

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5095303 V20-3+FS-385 LIMITATORE SOVRATENSIONE V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Configurazione di rete DC - no

  • Configurazione di rete IT - no

  • Configurazione di rete TN -

  • Configurazione di rete TN-C -

  • Configurazione di rete TN-C-S -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196162888

Codice prodotto

OBO5095303

Cod. produttore

5095303

Produttore

OBO

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete IT:

no

Configurazione di rete TN:

Configurazione di rete TN-C:

Configurazione di rete TN-C-S:

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete TT:

no

Altre configurazioni di rete:

no

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

385 V

Tensione massima continuativa DC:

505 V

Livello di protezione:

1.7 kV

Livello di protezione L-N:

1.7 kV

Fusible di backup integrato:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Dimensione / Misura:

3 moduli

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Con contatto di segnalazione a distanza:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di tipo 2 3 poli con segnalazione 385V