OBO BETTERMANN - OBO5094230 V-PV-T1+2-1000 LIMITATORE SOVRATENS V-PV
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 6.25 kA
Livello di protezione - 3.3 kV
Configurazione di rete DC - sì
Configurazione di rete IT - no
Configurazione di rete TN - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012196603718
Codice prodotto
OBO5094230
Cod. produttore
5094230
Produttore
OBO
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
6.25 kA
Livello di protezione:
3.3 kV
Configurazione di rete DC:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Configurazione di rete TN:
no
Configurazione di rete TN-C:
no
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete TT:
no
Altre configurazioni di rete:
no
Tensione massima continuativa DC:
1000 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Dimensione / Misura:
4 moduli
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


