pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5094210 V-PV-T2-1500 LIMITATORE SOVRATENSIONE V-

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5094210 V-PV-T2-1500 LIMITATORE SOVRATENSIONE V-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di protezione - 4.5 kV

  • Configurazione di rete DC -

  • Configurazione di rete IT - no

  • Configurazione di rete TN - no

  • Configurazione di rete TN-C - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196603695

Codice prodotto

OBO5094210

Cod. produttore

5094210

Produttore

OBO

Livello di protezione:

4.5 kV

Configurazione di rete DC:

Configurazione di rete IT:

no

Configurazione di rete TN:

no

Configurazione di rete TN-C:

no

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete TT:

no

Altre configurazioni di rete:

no

Tensione massima continuativa DC:

1500 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

1500 V

Dimensione / Misura:

4 moduli

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore combinato per rete energia OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5094210 - V-PV-T2-1500 SPD T2 PV 1500V DC