pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5089763 PS4-B+C TNS+FS SET DI PROTEZIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5089763 PS4-B+C TNS+FS SET DI PROTEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 100 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Livello di protezione - 1.3 kV

  • Tensione nominale DC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195405559

Codice prodotto

OBO5089763

Cod. produttore

5089763

Produttore

OBO

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

100 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Livello di protezione:

1.3 kV

Tensione nominale DC:

230 V

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

25 kA

Segnalazione a distanza:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Limitatore tipo 1+2 3 poli + NPE con segnalazione 255V