OBO BETTERMANN - OBO5089754 PS3-B+C TNC SET DI PROTEZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 100 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Livello di protezione - 1.3 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4012195405528
Codice prodotto
OBO5089754
Cod. produttore
5089754
Produttore
OBO
Numero di poli:
3
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
100 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Livello di protezione:
1.3 kV
Configurazione di rete TN-C:
sì
Tensione nominale DC:
230 V
Configurazione di rete TT:
no
Livello di protezione L-N:
1.3 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
25 kA
Dimensione / Misura:
10 TE
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
10 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
10 mm²
Segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2
Grado di protezione (IP):
IP20