OBO BETTERMANN - OBO5081800 ND-CAT6A/EA NET DEFENDER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 7 kA
Tensione massima continuativa AC - 41 V
Tensione massima continuativa DC - 58 V
Corrente nominale di carico - 1 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 120 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012195614364
Codice prodotto
OBO5081800
Cod. produttore
5081800
Produttore
OBO
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
7 kA
Tensione massima continuativa AC:
41 V
Tensione massima continuativa DC:
58 V
Corrente nominale di carico:
1 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
120 V
Livello di protezione filo-terra:
700 V
Frequenza:
500...500 MHz
Frequenza di taglio:
500 MHz
Metodo di montaggio:
Connettore / Adattatore per cavo
Collegamento 1:
RJ45
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no