OBO BETTERMANN - OBO5081698 TD-2D-V SPD LINEA DATI 180V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione massima continuativa AC - 125 V
Tensione massima continuativa DC - 180 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 22.5 kA
Corrente nominale di carico - 0.5 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 350 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012196427444
Codice prodotto
OBO5081698
Cod. produttore
5081698
Produttore
OBO
Tensione massima continuativa AC:
125 V
Tensione massima continuativa DC:
180 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
22.5 kA
Corrente nominale di carico:
0.5 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
350 V
Livello di protezione filo-terra:
600 V
Frequenza:
0...225 MHz
Frequenza di taglio:
225 MHz
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no