OBO BETTERMANN - OBO5081694 TD-2/D-HS LIMITATORE SOVRATENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Tensione massima continuativa AC - 120 V
Tensione massima continuativa DC - 170 V
Corrente nominale di carico - 0.2 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 300 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012196087723
Codice prodotto
OBO5081694
Cod. produttore
5081694
Produttore
OBO
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Tensione massima continuativa AC:
120 V
Tensione massima continuativa DC:
170 V
Corrente nominale di carico:
0.2 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
300 V
Livello di protezione filo-terra:
650 V
Frequenza:
0...75 MHz
Frequenza di taglio:
75 MHz
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Versione antideflagrante:
no