OBO BETTERMANN - OBO5081005 RJ45 S-E100 4-F Limitatore sovratensione
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione massima continuativa AC - 4.2 V
Tensione massima continuativa DC - 6.2 V
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 40 V
Livello di protezione filo-terra - 750 V
Segnalazione su apparecchio - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4012196415762
Codice prodotto
OBO5081005
Cod. produttore
5081005
Produttore
OBO
Tensione massima continuativa AC:
4.2 V
Tensione massima continuativa DC:
6.2 V
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
40 V
Livello di protezione filo-terra:
750 V
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP40