OBO BETTERMANN - OBO5032040 831 40 MORSETTO FISSAGGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio zincato
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Altri
Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio zincato
Materiale del cavallotto - Altri
Confezione
25 PZ
EAN
4012195383895
Codice prodotto
OBO5032040
Cod. produttore
5032040
Produttore
OBO
Materiale del supporto:
Acciaio zincato
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Altri
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio zincato
Materiale del cavallotto:
Altri
Materiale della base di fissaggio:
Altri