OBO BETTERMANN - OBO5021647 RD 10-V4A CONDUTTORE ROTONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 10 mm
Sezione del conduttore - 78 mm²
Materiale del conduttore - Acciaio
Superficie - Non trattato
Diametro esterno incl. fodero / copertura - 10 mm
Confezione
80 M
EAN
4012195680581
Codice prodotto
OBO5021647
Cod. produttore
5021647
Produttore
OBO
Diametro del conduttore:
10 mm
Sezione del conduttore:
78 mm²
Materiale del conduttore:
Acciaio
Superficie:
Non trattato
Diametro esterno incl. fodero / copertura:
10 mm
Numero di trefoli:
1
Qualità materiale conduttore:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Colore:
Altri
Proprietà del materiale:
Altri
Materiale della guaina:
Nessuno
Modello isolato a prova di alta tensione:
no


