OBO BETTERMANN - OBO5021332 RD 8-PVC CONDUTTORE ROTONDO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 8 mm
Sezione del conduttore - 50 mm²
Materiale del conduttore - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Diametro esterno incl. fodero / copertura - 8 mm
Confezione
100 M
EAN
4012195067474
Codice prodotto
OBO5021332
Cod. produttore
5021332
Produttore
OBO
Diametro del conduttore:
8 mm
Sezione del conduttore:
50 mm²
Materiale del conduttore:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Diametro esterno incl. fodero / copertura:
8 mm
Numero di trefoli:
1
Qualità materiale conduttore:
Lega alluminio-magnesio-silicio
Proprietà del materiale:
Semicrudo
Materiale della guaina:
PVC (Polivinilcloruro)
Modello isolato a prova di alta tensione:
no