OBO BETTERMANN - OBO5021308 RD 10-ALU CONDUTTORE ROTONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 10 mm
Sezione del conduttore - 78 mm²
Materiale del conduttore - Alluminio
Superficie - Non trattato
Diametro esterno incl. fodero / copertura - 10 mm
Confezione
95 M
EAN
4012195381976
Codice prodotto
OBO5021308
Cod. produttore
5021308
Produttore
OBO
Diametro del conduttore:
10 mm
Sezione del conduttore:
78 mm²
Materiale del conduttore:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Diametro esterno incl. fodero / copertura:
10 mm
Numero di trefoli:
1
Qualità materiale conduttore:
Lega alluminio-magnesio-silicio
Colore:
Altri
Proprietà del materiale:
Altri
Materiale della guaina:
Nessuno
Modello isolato a prova di alta tensione:
no


