pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5021286 RD 8-ALU CONDUTTORE ROTONDO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5021286 RD 8-ALU CONDUTTORE ROTONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 8 mm

  • Sezione del conduttore - 50 mm²

  • Materiale del conduttore - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro esterno incl. fodero / copertura - 8 mm

Confezione

  • 150 M

EAN

4012195381914

Codice prodotto

OBO5021286

Cod. produttore

5021286

Produttore

OBO

Diametro del conduttore:

8 mm

Sezione del conduttore:

50 mm²

Materiale del conduttore:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Diametro esterno incl. fodero / copertura:

8 mm

Numero di trefoli:

1

Qualità materiale conduttore:

Lega alluminio-magnesio-silicio

Colore:

Altri

Proprietà del materiale:

Semicrudo

Materiale della guaina:

Nessuno

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Tondo Ø 8 in rotoli da 150 metri 8mm, Alu