OBO BETTERMANN - OBO5019345 5052 DIN 30X3.5 BANDELLA ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Materiale - Acciaio
Spessore - 3.5 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 30 m
Confezione
30 M
EAN
4012195680475
Codice prodotto
OBO5019345
Cod. produttore
5019345
Produttore
OBO
Larghezza:
30 mm
Materiale:
Acciaio
Spessore:
3.5 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
30 m
Bandella 30x3,5 in rotoli da 30 metri 30x3,5mm, St, FT


