OBO BETTERMANN - OBO5018730 5052 V4A 30X3.5 BANDELLA ACCIAIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Spessore - 3.5 mm
Superficie - Non trattato
Lunghezza - 25 m
Confezione
25 M
EAN
4012195022015
Codice prodotto
OBO5018730
Cod. produttore
5018730
Produttore
OBO
Larghezza:
30 mm
Materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Spessore:
3.5 mm
Superficie:
Non trattato
Lunghezza:
25 m
Bandella per protezione da fulmini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5018730 - 5052 V4A 30X3.5 Bandella 30x3 5mm