OBO BETTERMANN - OBO5015758 1801 RK25 MORSETTO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore sbarre collettrici - 10...10 mm
Adatto per - Sbarra piatta
Larghezza sbarre collettrici - 10...10 mm
Sezione max. del conduttore - 25 mm²
Adatto per collegare conduttori tondi - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4012195378853
Codice prodotto
OBO5015758
Cod. produttore
5015758
Produttore
OBO
Spessore sbarre collettrici:
10...10 mm
Adatto per:
Sbarra piatta
Larghezza sbarre collettrici:
10...10 mm
Sezione max. del conduttore:
25 mm²
Adatto per collegare conduttori tondi:
sì
Larghezza del morsetto:
17.5 mm
Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:
no
Adatto per collegare conduttori piatti:
no


