pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5015680 1801 FIN PIASTRA EQUIPOTENZIALE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5015680 1801 FIN PIASTRA EQUIPOTENZIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Con copertura

  • Tipo di costruzione - Modulare

  • Materiale della barra di contatto - Ottone

  • Isolante -

  • Superficie della barra di contatto - Nichelato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195313021

Codice prodotto

OBO5015680

Cod. produttore

5015680

Produttore

OBO

Modello:

Con copertura

Tipo di costruzione:

Modulare

Materiale della barra di contatto:

Ottone

Isolante:

Superficie della barra di contatto:

Nichelato

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:

11

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 95 mm²:

2

Materiale del morsetto:

Acciaio

Superficie del morsetto:

Zincato elettroliticamente

Barra equipotenziale secondo DIN VDE 0100-410/-540 per equipotenzializzazione con parafulmine secondo DIN VDE 0185-305 • secondo VDE 0618, parte 1 • con profilo di fissaggio 10 x 10 mm in ottone, nichelato • con morsettiere a contatto sicuro in acciaio, zincate galvanicamente • piastra di copertura e supporti in polistirolo, grigio • piastra di copertura piombabile / iscrivibile • portata di corrente da fulmini 100 kA (10/350) • staffa con fissaggio a vite sicuro contro l'autoallentamento (ad es. richiesto nel settore industriale) Possibilità di connessione: • 11 conduttori a uno o più fili da 2,5-25 mm² o conduttori flessibili fino a 16 mm² (max. Ø 7 mm) • 2 conduttori a uno o più fili 25-95 mm² o conduttori flessibili fino a 70 mm² (max. Ø 13,5 mm)