pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5015650 1801 VDE PIASTRA EQUIPOTENZIALE

OBO BETTERMANN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Con copertura

  • Tipo di costruzione - Modulare

  • Numero totale delle connessioni per tondino - 0

  • Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 0

  • Materiale della barra di contatto - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195378556

Codice prodotto

OBO5015650

Cod. produttore

5015650

Produttore

OBO

Modello:

Con copertura

Tipo di costruzione:

Modulare

Numero totale delle connessioni per tondino:

0

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:

0

Materiale della barra di contatto:

Ottone

Larghezza:

63 mm

Isolante:

Numero di connessioni per tondino 8 mm:

0

Lunghezza:

217 mm

Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:

1

Versione antideflagrante:

no

Altezza:

68.5 mm

Superficie della barra di contatto:

Nichelato

Numero di connessioni per tondino 10 mm:

0

Numero di connessioni per tondino 8-10 mm:

0

Numero di connessioni per bandella fino a 40mm:

0

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:

0

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:

7

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 95 mm²:

2

Materiale del morsetto:

Acciaio

Superficie del morsetto:

Zincato elettroliticamente

Piastra equipotenziale preassemblata; In ottone nichelato 10x10 mm. Collegamenti: 7 conduttori multifilo da 2,5 ÷ 25 mm2; 2 conduttori multifilo da 25 ÷ 95 mm2; 1 piatto da 30 mm.