OBO BETTERMANN - OBO5015270 EX PAS 10 PIASTRA EQUIPOTENZIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Solo barra con connessioni
Tipo di costruzione - Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino - 10
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 0
Materiale della barra di contatto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
1 PZ
EAN
4012196427680
Codice prodotto
OBO5015270
Cod. produttore
5015270
Produttore
OBO
Modello:
Solo barra con connessioni
Tipo di costruzione:
Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino:
10
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:
0
Materiale della barra di contatto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Larghezza:
54 mm
Isolante:
sì
Numero di connessioni per tondino 8 mm:
0
Lunghezza:
441 mm
Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:
0
Altezza:
4 mm
Superficie della barra di contatto:
Non trattato
Numero di connessioni per tondino 10 mm:
0
Numero di connessioni per tondino 8-10 mm:
0
Numero di connessioni per bandella fino a 40mm:
1
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 95 mm²:
0
Materiale del morsetto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie del morsetto:
Non trattato


