OBO BETTERMANN - OBO5015014 1808 PIASTRA EQUIPOTENZIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Senza copertura
Tipo di costruzione - Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino - 1
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 0
Materiale della barra di contatto - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
4012195378082
Codice prodotto
OBO5015014
Cod. produttore
5015014
Produttore
OBO
Modello:
Senza copertura
Tipo di costruzione:
Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino:
1
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:
0
Materiale della barra di contatto:
Ottone
Larghezza:
30 mm
Isolante:
no
Numero di connessioni per tondino 8 mm:
0
Lunghezza:
300 mm
Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:
0
Altezza:
34 mm
Superficie della barra di contatto:
Nichelato
Numero di connessioni per tondino 10 mm:
0
Numero di connessioni per tondino 8-10 mm:
1
Numero di connessioni per bandella fino a 40mm:
1
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:
8
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 95 mm²:
0
Materiale del morsetto:
Ottone
Superficie del morsetto:
Nichelato



