OBO BETTERMANN - OBO5014477 1814 ST D37 MORSETTO TERRA VARIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Morsetto di collegamento multifunzione
Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 16...37 mm
Ampiezza conduttore piatto 1 - 30...30 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
25 PZ
EAN
4012196391042
Codice prodotto
OBO5014477
Cod. produttore
5014477
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Morsetto di collegamento multifunzione
Diametro conduttore circolare conduttore 1:
16...37 mm
Ampiezza conduttore piatto 1:
30...30 mm
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


