OBO BETTERMANN - OBO5009235 1816 F-1000X1000 PIASTRA MESSA TERRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1000 mm
Larghezza - 1000 mm
Spessore - 3 mm
Lunghezza della striscia di connessione - 3000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195376996
Codice prodotto
OBO5009235
Cod. produttore
5009235
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
1000 mm
Spessore:
3 mm
Lunghezza della striscia di connessione:
3000 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Dispersore a piastra con bandella di collegamento 1000x1000x3, St, FT