OBO BETTERMANN - OBO5001641 2760 20 FT MANICOTTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Morsetto di collegamento
Misuratore di circuito di terra - 20...20 mm
Campo di serraggio tondino - 8...10 mm
Campo di serraggio bandella - Fino a 40 mm
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
5 PZ
EAN
4012195372912
Codice prodotto
OBO5001641
Cod. produttore
5001641
Produttore
OBO
Tipo di costruzione:
Morsetto di collegamento
Misuratore di circuito di terra:
20...20 mm
Campo di serraggio tondino:
8...10 mm
Campo di serraggio bandella:
Fino a 40 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Materiale:
Acciaio