OBO BETTERMANN - OBO5001612 2760 8 MANICOTTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore - Connettore
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Altri
Confezione
5 PZ
EAN
4012195721123
Codice prodotto
OBO5001612
Cod. produttore
5001612
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore:
Connettore
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Altri
Morsetto per protezione da fulmini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5001612 - 2760 8 MANICOTTO


