OBO BETTERMANN - OBO5001560 2745 20 MS MANICOTTO COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Morsetto di collegamento
Misuratore di circuito di terra - 20...20 mm
Campo di serraggio tondino - 7...12 mm
Superficie - Non trattato
Materiale - Ottone
Confezione
5 PZ
EAN
4012195372851
Codice prodotto
OBO5001560
Cod. produttore
5001560
Produttore
OBO
Tipo di costruzione:
Morsetto di collegamento
Misuratore di circuito di terra:
20...20 mm
Campo di serraggio tondino:
7...12 mm
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Ottone
Morsetto di collegamento per OMEX 218+219 20mm, CuZn, Cu


