pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5001412 2730 25 FT MANICOTTO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5001412 2730 25 FT MANICOTTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Morsetto di collegamento

  • Misuratore di circuito di terra - 25...25 mm

  • Campo di serraggio bandella - > 40 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012195372615

Codice prodotto

OBO5001412

Cod. produttore

5001412

Produttore

OBO

Tipo di costruzione:

Morsetto di collegamento

Misuratore di circuito di terra:

25...25 mm

Campo di serraggio bandella:

> 40 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Morsetto di collegamento per dispersore / picchetto di terra OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5001412 - 2730 25 FT MANICOTTO