OBO BETTERMANN - OBO5001404 2730 20 FT MANICOTTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Morsetto di collegamento
Misuratore di circuito di terra - 20...20 mm
Campo di serraggio bandella - > 40 mm
Superficie - Zincato a caldo
Materiale - Acciaio
Confezione
5 PZ
EAN
4012195372554
Codice prodotto
OBO5001404
Cod. produttore
5001404
Produttore
OBO
Tipo di costruzione:
Morsetto di collegamento
Misuratore di circuito di terra:
20...20 mm
Campo di serraggio bandella:
> 40 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Materiale:
Acciaio
Morsetto di collegamento per dispersore / picchetto di terra OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5001404 - 2730 20 FT MANICOTTO


