OBO BETTERMANN - OBO5001226 2710 25 FT MANICOTTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Morsetto di collegamento
Misuratore di circuito di terra - 25...25 mm
Campo di serraggio tondino - 8...10 mm
Superficie - Zincato a caldo
Materiale - Acciaio
Confezione
5 PZ
EAN
4012195372431
Codice prodotto
OBO5001226
Cod. produttore
5001226
Produttore
OBO
Tipo di costruzione:
Morsetto di collegamento
Misuratore di circuito di terra:
25...25 mm
Campo di serraggio tondino:
8...10 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Materiale:
Acciaio
Morsetto di collegamento per dispers.di profondità OMEX 25mm, St, FT