OBO BETTERMANN - OBO3042200 1820 20 BATTIPALO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Testa di battuta
Diametro di messa a terra - 20...20 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Non trattato
Adatto per sistema di inserimento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4012195243137
Codice prodotto
OBO3042200
Cod. produttore
3042200
Produttore
OBO
Modello:
Testa di battuta
Diametro di messa a terra:
20...20 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Non trattato
Adatto per sistema di inserimento:
Altri
Battipalo per dispers.di profondità OMEX 20mm, St


