OBO BETTERMANN - OBO2255014 2054 14-48 LGR MORSETTO SCORREVOLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro - 14...48 mm
Diametro nominale - 48 mm
Modello - Doppio
Tipo di fissaggio - Montaggio su guida
Confezione
25 PZ
EAN
4012195222804
Codice prodotto
OBO2255014
Cod. produttore
2255014
Produttore
OBO
Materiale:
Plastica
Diametro:
14...48 mm
Diametro nominale:
48 mm
Modello:
Doppio
Tipo di fissaggio:
Montaggio su guida
Numero di cavi / tubi:
1
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
no
Adatto per aree antincendio:
no
Privo di alogeni:
sì
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
Altri
Con guaina plastica:
no


