OBO BETTERMANN - OBO2153912 2953 M20 LGR TUBO QUICK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 17 mm
Resistenza alla flessione - Rigido
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
40 M
EAN
4012195027799
Codice prodotto
OBO2153912
Cod. produttore
2153912
Produttore
OBO
Diametro esterno:
20 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
17 mm
Resistenza alla flessione:
Rigido
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni:
no
Ritardante la fiamma:
no
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no
Installabile all'esterno:
no
Installabile in intercapedine:
no
Installabile nel cemento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
no
Numero RAL:
7035
Installabile sottopavimento:
no
Idoneo per posa interrata:
no


