pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2109018 3040 3 MORSETTO ISO CLIP

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2109018 3040 3 MORSETTO ISO CLIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 6...16 mm

  • Numero di cavi / tubi - 3

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Colore - Grigio

  • Ampliabile - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195195795

Codice prodotto

OBO2109018

Cod. produttore

2109018

Produttore

OBO

Diametro:

6...16 mm

Numero di cavi / tubi:

3

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Colore:

Grigio

Ampliabile:

no

Morsetto con cop. a vite ISO 3 cavi 6-16mm, PS, grigio chiaro, 7035