pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2091607 169 MS M12 DADO DI BLOCCAGGIO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2091607 169 MS M12 DADO DI BLOCCAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195474135

Codice prodotto

OBO2091607

Cod. produttore

2091607

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

12

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.5 mm

Privo di alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Nichelato

Resistente agli urti:

no

Controdado secondo DIN 46319, con filettatura metrica secondo IEC 423.