OBO BETTERMANN - OBO2091488 169 MS PG48 DADO DI BLOCCAGGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Qualità del materiale - Altri
Confezione
25 PZ
EAN
4012195195078
Codice prodotto
OBO2091488
Cod. produttore
2091488
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
48
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Altri
Passo della filettatura:
1.588 mm
Privo di alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Nichelato
Resistente agli urti:
no